TOKIO(藤沢工業)
TOKIO(藤沢工業)の 椅子
TOKIO(藤沢工業)の ミーティングチェア
TOKIO ミーティングチェア(スタッキング) 布 クリアブルー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
37454085
品番
FSX-4-CBL
参考基準価格(税別)
¥27,400
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
会議室・公共施設に最適です。
座面高さ(mm)
430
座面寸法(幅×奥行)(mm)
395×404
本体質量(kg)
5.6
仕様
完成品、積重ね可能、連結金具付
トラスコ品番
464-5979
質量(kg)
5.6
種類
ミーティングチェア
張地
布張り
肘掛
なし
座上下調節
なし
座幅(mm)
395
座高(mm)
430
座奥行(mm)
404
色(座面)
クリアブルー
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません