TOKIO(藤沢工業)
TOKIO(藤沢工業)の 椅子
TOKIO(藤沢工業)の ミーティングチェア
TOKIO リフレッシュチェア(スタッキング)ビニールシート
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
37454444
品番
FSC-200-OR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
食堂・会議室・公共施設に最適です。
色
オレンジ
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
423×360×761
座面高さ(mm)
435
座面寸法(幅×奥行)(mm)
355×360
本体質量(kg)
4.3
トラスコ品番
464-5871
幅(mm)
355
質量(kg)
4.3
種類
スタッキングチェア
奥行(mm)
360
キャスター
なし
張地
ビニールシート張り
肘掛
なし
座幅(mm)
355
座高(mm)
435
材質(脚)
Φ19.1mmスチールパイプ(クロムメッキ仕上げ)
材質(座面)
ハードボード・合板・ウレタンフォーム、
座奥行(mm)
360
材質(背)
ハードボード・ウレタンフォーム
スタッキング
可
脚の種類
固定脚
メモ台
なし
色(座面)
オレンジ
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません