TOKIO(藤沢工業)
TOKIO(藤沢工業)の 椅子
TOKIO(藤沢工業)の ミーティングチェア
TOKIO リフレッシュチェア(スタッキング)ビニールシート
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
37454453
品番
FSC-200-GN
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
食堂・会議室・公共施設に最適です。
色
グリーン
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
423×360×761
座面高さ(mm)
435
座面寸法(幅×奥行)(mm)
355×360
本体質量(kg)
4.3
トラスコ品番
464-5863
幅(mm)
423
質量(kg)
4.3
高さ(mm)
761
種類
スタッキングチェア
奥行(mm)
360
キャスター
なし
張地
ビニールシート張り
肘掛
なし
座幅(mm)
355
座高(mm)
435
材質(脚)
Φ19.1mmスチールパイプ(クロムメッキ仕上げ)
材質(座面)
ハードボード・合板・ウレタンフォーム、
座奥行(mm)
360
材質(背)
ハードボード・ウレタンフォーム
スタッキング
可
脚の種類
固定脚
メモ台
なし
色(座面)
グリーン
色(背面)
グリーン
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません