TOKIO リフレッシュチェア(スタッキング)ビニールシート

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 37454471 品番 FSC-200-BL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥16,600 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

食堂・会議室・公共施設に最適です。

ブルー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)423×360×761 座面高さ(mm)435 座面寸法(幅×奥行)(mm)355×360 本体質量(kg)4.3 トラスコ品番464-5847 幅(mm)423 質量(kg)4.3 高さ(mm)761 種類スタッキングチェア 奥行(mm)360 キャスターなし 張地ビニールシート張り 肘掛なし 座幅(mm)355 座高(mm)435 材質(脚)Φ19.1mmスチールパイプ(クロムメッキ仕上げ) 材質(座面)ハードボード・合板・ウレタンフォーム、 座奥行(mm)360 材質(背)ハードボード・ウレタンフォーム スタッキング 脚の種類固定脚 メモ台なし 色(座面)ブルー 色(背面)ブルー
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする