ダイケン
ダイケンの 書庫・金庫・ロッカー
ダイケンの ロッカー
ダイケンの 小物入れロッカー
ポステック
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37454812
品番
CSP-105D
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
鍵の紛失・盗難の心配のない静かに扉を開閉できる静音ダイヤル錠タイプです。
何列・何段でも組み合わせが自由にできます。
本体は耐久性に優れたステンレス製です。
鍵
ダイヤル錠式
材質
(扉)SUS304
質量(kg)
2.9
寸法(幅W×高さH)(mm)
(投入口)283×37
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×140.0×240
仕様
取出口/前、完成品
トラスコ品番
461-9013
色
シルバー
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
310×140.0×240
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません