CSP-114D ポステック ダイケン シルバー色 ダイヤル錠式 37454846

ポステック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37454846 品番CSP-114D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

鍵の紛失・盗難の心配のない静かに扉を開閉できる静音ダイヤル錠タイプです。
何列・何段でも組み合わせが自由にできます。
本体は耐久性に優れたステンレス製です。

ダイヤル錠式 材質(扉)アルミダイカスト 質量(kg)2.5 寸法(幅W×高さH)(mm)(投入口)332×27 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×280.0×120 仕様取出口/前、完成品 トラスコ品番461-9021 シルバー 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)360×280.0×120
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする