※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SF-30A44CO 工場用アルミ衝立 コーナー増結 生興 37455031 SF-30A44CO 工場用アルミ衝立 コーナー増結 生興 37455031 SF-30A44CO 工場用アルミ衝立 コーナー増結 生興 37455031

工場用アルミ衝立 コーナー増結

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37455031 品番 SF-30A44CO
参考基準価格(税別)¥40,300 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

組み立てが簡単なノックダウン式です。

幅(mm)1200 高さ(mm)1200 用途工場内の通路造りに。 仕様柱/コーナー用×1本、組立式 トラスコ品番460-7236 質量(kg)5.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×30×1200 パネル厚(mm)30
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの製品は、コーナー柱付です。安定脚は付属しておりません

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする