※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
生興
生興の パーティション
生興の パネル式パーティション
工場用アルミ衝立増結
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37455065
品番
SF-30A44C
参考基準価格(税別)
¥42,100
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
組み立てが簡単なノックダウン式です。
幅(mm)
1200
高さ(mm)
1200
用途
工場内の通路造りに。
仕様
柱/安定板付×1本、組立式
トラスコ品番
460-7228
質量(kg)
6.2
奥行(mm)
400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×400×1200
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません