曜日別特売
JX-4530-100V 高効率型電動バキュームクリーナ 三立機器 37455196

高効率型電動バキュームクリーナ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
タンク容量(L)60
集塵容量(L)40
吸水量(L)40
内容量1台注文コード37455196品番JX-4530-100V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

プラスチックフィルターの採用で、微粉じんの吸引に最適です。
耐薬品性に優れた透明タンク。米国FDA準拠。
液体吸引時のミスト排気を防ぐフロートメカSSM2を搭載。
台車式なので、吸引後重くなってもハンドルでラクラク移動が出来ます。

タンク容量(L)60集塵容量(L)40吸水量(L)40吸込仕事率(W)422寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×560×890質量(kg)26仕様乾湿両用トラスコ品番303-5794消費電力(W)1100電源単相100V騒音値(dB)72最大風量(m3/min)3.2最大真空圧(kPa)31.4

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする