8541 BST ハンドブロック用替パッド 3M(スリーエム) 37455336

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドブロック用替パッド

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5枚) 注文コード37455336 品番8541 BST
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る
仕様・用途ガンコな汚れを除去します。 質量(g)80 トラスコ品番000-1571 材質ナイロンとポリエステルの不織布 寸法(縦×横)(mm)115×250

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37455336 8541 BST 02346197 8541 ハンドブロック用替パッド 3M(スリーエム) ハンドブロック用替パッド 3M(スリーエム) 1箱(5枚) 3,798 税込4,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-22
用途:
清掃作業
サービス業

機械が入らない手作業部分で使用しています。
品質的には、3M(スリーエム)の商品ですので間違いないです。

対象商品:
37455302
2022-02-12
用途:
作業時
建設業・工事業

作業時に欠かせない一品です。
特に赤がなくなると仕事ができないくらいです。
またなくなり次第購入しようと思います。

対象商品:
02346197
2020-03-22
用途:
美装
サービス業

剥離の時に使用してます。無くてはならない道具です。
耐久性がちょっと・・・と思うくらいですかね。

対象商品:
37455293
2018-11-10
用途:
汚れ取りの時
建設業・工事業

まだ使用してませんが、良いと思います。次回は、違う色を買います。

対象商品:
37455311
2017-11-16
用途:
ハウスクリーニング業を営んでいますが、本品ハンドブロック用替パッドではありますが いつも半分に切って手作業にてしようしています。浴室・キッチン・建具など傷をつけられない部分に使用しています。
有限会社 総合メンテナンスワーク 様

30年来使用していますが、弊社のハウスクリーニングに無くてはならない商品です

3人が参考にしています
対象商品:
37455311
2014-11-27
用途:
ステンレス部の汚れの洗いに使用してます。
サービス業

ステンレス素材を傷つけずに洗うことができるのと大きさが良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする