CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の ゴミ箱
CONDOR(山崎産業)の ボックスカート(キャスターペール)
ウエイストペール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37455372
品番
YW-106L-PC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥37,800
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
色々使い分けができるキャリー型ペールです。
高密度ポリエチレン製の高耐久型です。
容量(L)
120
質量(kg)
11.2
色
BL
トラスコ品番
737-2027
材質
ボディ:高密度ポリエチレン(HDPE)、車輪:ゴム
種類
キャスター付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
482×552×933