YW-105L-PC ウエイストペール CONDOR(山崎産業) 37455381

ウエイストペール

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37455381 品番YW-105L-PC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,000
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

色々使い分けができるキャリー型ペールです。
高密度ポリエチレン製の高耐久型です。

容量(L)80 質量(kg)11.2 GR トラスコ品番737-2019 材質ボディ:高密度ポリエチレン(HDPE)、車輪:ゴム 種類キャスター付 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×552×933

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする