集積搬送カート KTタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37455467 品番 KT240
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

狭い場所にもジャストサイズが見つかります。
移動用ハンドルが付いているので容器に直接触れることなく回収搬送ができます。
蓋があることで、臭気の漏れやゴミの散乱を防ぎます。
大型タイヤの採用により本体を傾けることで、ちょっとした移動も簡単に行えます。
都会の飲食店、工場の分別、商業施設などのバックヤードにおすすめのごみ箱です。
ゴミ集積 ゴミ収集 ゴミ回収 搬送カート 運搬カート 業務用 屋外用 段ボール 生ゴミ 冷水処理 ポリエチレン製 大型 オフィス 店舗 マンション 家庭用

容量(L)240 トラスコ品番458-0699 材質本体:ポリエチレン、車輪:ゴム 質量(kg)14 ダークグレー 種類キャスター付 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×735×1000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする