サンキン
サンキンの 車庫まわり
サンキンの 車止め
サンキンの ポール型
メドーマルク ステンレス製ゲートポストタイタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37456151
品番
SP2-6
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ポストタイプの車止めです。
仕様
埋込式
トラスコ品番
459-4657
全長(mm)
1100
質量(kg)
2.4
色
シルバー
高さ(mm)
(地上高さ)850
タイプ
両フック付
ポール径(Φmm)
60.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文
お送りできません