サンキン
メドーマルク 鉄製ポストタイプ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
1台
1本
タイプ
フックなし
フックなし
両フック付
ポール径(Φmm)
139.8
101.6
114.3
139.8
60.5
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37456194
品番
FP-14
参考基準価格(税別)
¥27,400
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ポストタイプの車止めです。
仕様
埋込式
トラスコ品番
459-4606
質量(kg)
17.8
色
黄
高さ(mm)
(地上高さ)850
タイプ
フックなし
ポール径(Φmm)
139.8
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません