サンキン
メドーマルク 鉄製ポストタイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
1台
1本
タイプ
両フック付
フックなし
両フック付
ポール径(Φmm)
60.5
101.6
114.3
139.8
60.5
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37456212
品番
FP2-6
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ポストタイプの車止めです。
仕様
埋込式
トラスコ品番
459-4622
質量(kg)
3.5
色
黄
高さ(mm)
(地上高さ)850
タイプ
両フック付
ポール径(Φmm)
60.5