TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの ツーリングラック
TRUSCOの ツーリングラック本体
ツーリングラック片面固定式
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37456763
品番
VTL-35
参考基準価格(税別)
¥58,250
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
ホルダー数
BT・NT-50×15個
幅(mm)
670
奥行(mm)
510
高さ(mm)
650
仕様
セーフティーロック付(NT-50・BT-50兼用)、完成品
トラスコ品番
266-1187
質量(kg)
16.7
色
グリーン
均等耐荷重(kg)
150/台、80/段