TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの ツーリングラック
TRUSCOの ツーリングラック本体
ツーリングラック片面固定式
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37456772
品番
VTL-37
参考基準価格(税別)
¥57,520
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
ホルダー数
BT・NT-40×21個
幅(mm)
670
奥行(mm)
510
高さ(mm)
650
仕様
完成品、セーフティーロック付(NT-40・BT-40兼用)
トラスコ品番
266-1195
質量(kg)
16.2
色
グリーン
均等耐荷重(kg)
150/台、80/段