TRUSCO
TRUSCOの 切削スプレー/ペースト
αタッピングノンガススプレー詰替用 難削材用 18L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(18L)
注文コード
37456937
品番
ECO-TS-C18
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ステンレスなどの難切削加工用で、美しい挽き目が得られます。
難切削でカジリ、ムシレがなく軽いトルクで加工できます。
加工時の発熱が低く、発煙も少なく、臭気もほとんどない、塩素フリータイプです。
用途
タップ、ダイス加工。
ドリル加工。
リーマ加工。
難削材用。
タイプ
塩素フリー
形状
液体
トラスコ品番
243-7066
質量(kg)
17
色
黄
使用温度範囲(℃)
0〜100
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません