TRUSCO
TRUSCOの 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
TRUSCOの 防錆スプレー
αボウセイノンガススプレー 詰替用 18L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(18L)
注文コード
37456946
品番
ECO-AR-C18
参考基準価格(税別)
¥36,710
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
水置換性と油焼け抑制に優れた防錆スプレーです。
油膜の除去も溶剤やアルカリ洗浄により簡単に除去できます。
そのままでも、ノンガススプレーの詰替用としても使用できるお得用タイプです。
用途
金型加工後の防錆。
機械部品加工、組立待ちの防錆。
精密機械部品の防錆。
帯鋼の防錆。
トラスコ品番
243-7139
質量(kg)
16.6
色
淡褐色
使用温度範囲(℃)
-20〜100
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません