TRUSCO
TRUSCOの 洗浄剤スプレー
TRUSCOの 金型洗浄剤
αクリーナーノンガススプレー 詰替用 18L
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(18L)
注文コード
37456991
品番
ECO-CL-C18
参考基準価格(税別)
¥32,460
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
速乾性タイプの機械部品、金型用脱脂洗浄剤です。
乾燥後残渣物がまったくありません。
用途
ギア、ベアリング、チェーンの油脂汚れ落とし。
精密機械洗浄。
電気接点の洗浄。
トラスコ品番
243-7228
質量(kg)
14.4
色
透明
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
18L
危険物の性状
非水溶性
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。