TRUSCO
TRUSCOの 避難用品
TRUSCOの 非常用袋・セット
非常災害用備蓄品箱
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37457034
品番
FB-9000
参考基準価格(税別)
¥67,590
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
防災用機器を保管する専用収納庫です。
用途
害時の備蓄品入れ。
トラスコ品番
519-6477
質量(kg)
14.3
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
850×385×340
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×420×370
天板厚さ(mm)
0.9(補強板付)
底面の厚さ(mm)
0.7(補強板付)
注意
※中身は入っておりません。
※防水ではありません。