TRUSCO
フリーテーブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
トラスコ品番
466-8537
466-8499
466-8511
466-8537
466-8553
466-8570
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37457761
品番
FT-60-100
参考基準価格(税別)
¥71,910
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
方向転換台や荷造台および作業台等に最適です。
コンベヤラインとの組み合わせに最適です。
トラスコ品番
466-8537
質量(kg)
10
許容荷重(kg)
(ボール1個あたり)8
ピッチ(mm)
100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
600×600×75
均等荷重(kg)
50/台
使用ボールキャスター
C-5L 36個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません