TR型プレス製運搬車用 自在キャスターΦ100 ゴム車

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37457847 品番-
参考基準価格(税別)¥3,140 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
車輪径(Φmm)100 取付座(mm)81×62 取付ピッチ(mm)63×40 取付高(mm)125 材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR) トラスコ品番389-8997 適合機種ドンキーカート100シリーズ 材質金具:スチール 質量(kg)0.6 車輪幅(mm)25 取付座A×B(mm)81×62 ストッパーなし 取付高H(mm)125 取付穴径P(mm)9 許容荷重(N)490 取付ピッチX×Y(mm)63×40 車輪径D(Φmm)100 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37457847
2025-06-09
用途:
台車用キャスター
医療・福祉・介護関連業

このサイズの取付寸法を探してました。
ゴム車しかありませんが、合うサイズがあり良かったです

対象商品:
37457847
2020-11-19
用途:
運搬台車のキャスターを交換しました。

ゴムタイヤなので走行音が静かで倉庫店舗内も安心です。また、軸受け部、キャスター部の両方ともにベアリング入りですから軽くなめらかです。

対象商品:
37457847
2018-08-07
用途:
社内用の商品運搬用台車に使います
プリンティング アンシャル 様

キャスターは重い荷物を乗せるとどうしてもタイヤが減ったりベアリングがヘタるので何度かいろいろなキャスターを試してみましたが、今のところ一番いいと思います。寿命はまだ使ったばかりなのでどの程度使えるかわかりませんが購入してよかったです。あと、もう少し安いと星5つだったかなぁ〜

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする