TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの カゴ台車
TRUSCOの カゴ台車オプション
オールステンハイテナー用中間棚板
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
37458854
品番
THT-1MS
参考基準価格(税別)
¥31,980
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
寸法(長さL×幅W)(mm)
720×555
タイプ
メッシュ棚板
適合機種
THT-S1C用
仕様
ステンレスハイテナー用棚板
質量(kg)
4
トラスコ品番
521-9892
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540