TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬車輛機器
TRUSCOの ボンベ運搬車
酸素用ボンベ運搬車一本積
(1件のレビュー)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37459012
品番
HT-63N
参考基準価格(税別)
¥39,110
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
酸素ボンベの運搬に最適の運搬車です。
材質
本体:スチール
すくい板:スチール
車輪:ゴム
色
オレンジ
トラスコ品番
285-9289
用途
酸素ボンベ1本積用。
仕様
Φ200mmプレス車輪×2個(穴径16.2mm)
質量(kg)
10
高さ(mm)
1450
キャスター
200mmプレス車輪×2個(穴径16.2mm)
均等荷重(kg)
100
すくい板長さ(mm)
160
すくい板幅(mm)
240
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません