RA-300S ストッパー付円形台車 TRUSCO 37459055 RA-300S ストッパー付円形台車 TRUSCO 37459055 RA-300S ストッパー付円形台車 TRUSCO 37459055

ストッパー付円形台車

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37459055 品番 RA-300S
参考基準価格(税別)¥42,390 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
積載荷重(kg)300 車輪径(Φmm)100 質量(kg)15.2 トラスコ品番300-1253 積載面寸法(mm)Φ552 キャスター2輪自在・2輪自在ストッパー付 床面高さ(mm)165 ブレーキ/ストッパーあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付ドラム缶運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/775/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧式ドラム缶運搬車
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/774/
2022-11-11

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする