TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬車輛機器
TRUSCOの ドラム缶運搬車
ストッパー付円形台車
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37459064
品番
RA-500S
参考基準価格(税別)
¥49,700
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
積載荷重(kg)
500
車輪径(Φmm)
130
質量(kg)
18.6
トラスコ品番
300-1261
積載面寸法(mm)
Φ552
キャスター
2輪自在・2輪自在ストッパー付
床面高さ(mm)
198
ブレーキ/ストッパー
あり
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません