曜日別特売
RB-300S ストッパー付円形台車 TRUSCO 37459073

 

RB-300S ストッパー付円形台車 TRUSCO 37459073
RB-300S ストッパー付円形台車 TRUSCO 37459073
RB-300S ストッパー付円形台車 TRUSCO 37459073

ストッパー付円形台車

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード37459073品番RB-300S
参考基準価格(税別)¥49,440販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

溶接構造になっているので堅牢です。
耐油性・耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを使用しています。
ずれ防止の4点ガイド付です。

積載荷重(kg)300車輪径(Φmm)100質量(kg)17.5トラスコ品番300-1270タイプ4点ガイドタイプ積載面寸法(mm)Φ610キャスター2輪自在・2輪自在ストッパー付床面高さ(mm)165ブレーキ/ストッパーあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37459073
2016-03-14
用途: 化粧品の製造工場ですので、出来上がった化粧水等を入れた樽を充填室まで運ぶのに使用しています。

丈夫ですし、なかなか使いやすいので重宝しています。本当なら出来上がったもの全てをこの台車に乗せておきたいところですが、お値段が張るので一旦保管のため下に置くこともあり、そんなときはこの台車のありがたみが判ります。もう少し価格が何とかなれば増やすことが出来るのにと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付ドラム缶運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/775/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧式ドラム缶運搬車
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/774/
2022-11-11

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする