HT-67N ドラム缶運搬車 TRUSCO 37459107 HT-67N ドラム缶運搬車 TRUSCO 37459107 HT-67N ドラム缶運搬車 TRUSCO 37459107 HT-67N ドラム缶運搬車 TRUSCO 37459107

ドラム缶運搬車

(2件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37459107 品番HT-67N
参考基準価格(税別)¥45,960 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

本体がパイプ製で軽快な運搬ができるドラム缶運搬車です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
積載荷重(kg)300 車輪径(Φmm)250 質量(kg)17 トラスコ品番285-2462 材質スチール オレンジ 全長×全幅W×全高(mm)600×328×1550 台の幅(mm)430
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:88

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37459107
2020-06-10
用途:
各工場間道路横断時
O・K機工株式会社 様 (製造業)

使用していない時に自立してくれたら最高なんだけど。でも大変役に立っております。

1人が参考にしています
対象商品:
37459107
2019-02-27
用途:
倉庫からトラックにドラム缶を積むときの運搬に使用。

以前使用してた、物は爪の部分が広すぎてドラム缶が引っかからない時がありましたが、引っ掛ける所が2種類あるので、しっかり起き上げることができました。
また、以前のよりも軽量なので、社員一同評判がいいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付ドラム缶運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/775/
1人が参考にしています
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧式ドラム缶運搬車
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/774/
1人が参考にしています
2022-11-11

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする