TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬車輛機器
TRUSCOの ドラム缶運搬車
円形台車
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37459116
品番
RA-300
参考基準価格(税別)
¥35,950
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
溶接構造になっているので堅牢です。
耐油性、耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを使用しています。
フラットな荷台のため、平台車としても使用できます。
積載荷重(kg)
300
車輪径(Φmm)
100
質量(kg)
15
仕様
縞鋼板平台車仕様
トラスコ品番
510-0968
積載面寸法(mm)
Φ552
キャスター
4輪自在
床面高さ(mm)
165
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません