TRUSCO
TRUSCOの 各種パレット
TRUSCOの パレットカバー・アクセサリ
ミニカーゴ用台車
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37459177
品番
VJ-46C
参考基準価格(税別)
¥41,730
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
285-3566
適合機種
VJ-452,453,455
質量(kg)
9
車輪径(Φmm)
100
キャスター
自在キャスター4個
均等荷重(kg)
300