TRUSCO
TRUSCOの 各種パレット
TRUSCOの パレットカバー・アクセサリ
ミニカーゴ用台車
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37459186
品番
VJ-66C
参考基準価格(税別)
¥46,880
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
285-3574
適合機種
VJ-602,603,605
質量(kg)
10
車輪径(Φmm)
100
キャスター
自在キャスター4個
均等荷重(kg)
300