TRUSCO
TRUSCOの 各種パレット
TRUSCOの メッシュパレット
ミニカーゴ(パンチングタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37459195
品番
VJ-452
参考基準価格(税別)
¥59,260
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
切り粉、半製品の保管、積み上げに最適です。
ハンドリフターでの移動も可能です。
用途
一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他軽量廃棄物、製品の一時保管等を必要とされる場所に。
仕様
積み上げ可
トラスコ品番
516-8708
幅(mm)
450
質量(kg)
14
高さ(mm)
450
奥行(mm)
450
均等荷重(kg)
300
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません