TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 区分棚
区分棚KA型(ボルト式、コボレ止め付・100kgタイプ・間口875mm)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
高さ(mm)
927
注文コード
37459222
品番
KA-4043
参考基準価格(税別)
¥54,920
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
高さ・棚段数・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
小物・部品類の収納に最適です。薄型で壁面管理に適しています。棚板にカード差しが付いてるため、小物・部品管理が容易です。高さ22mmの前あたりにより、収納品のこぼれを防ぎます。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
889×214×927
トラスコ品番
504-1180
質量(kg)
19
色
ネオグレー
高さ(mm)
927
タイプ
4列・4段
奥行(mm)
214
間口(mm)
889
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません