TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ワゴン用部品・オプション
カスタムワゴン用 開き戸キャビネット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37461033
品番
TAC-TSETW
参考基準価格(税別)
¥38,720
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
ラッチ付で無用な扉の開きがありません。
鍵が付いているので収納物の管理ができます。
棚板付キャビネットです。
色
ホワイト
仕様
ラッチ付、鍵付
トラスコ品番
336-0822
適合機種
カスタムワゴンTACシリーズ
質量(kg)
18
有効内寸(mm)
(間口×奥行×高さ)548×418×560
均等荷重(kg)
20/段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×437×600
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません