TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ワゴン用部品・オプション
カスタムワゴン用 仕切り板
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ブラック
トラスコ品番
336-1063
注文コード
37461067
品番
E2369913_TACRES40BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥970
この商品は
色・トラスコ品番
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
336-1063
適合機種
カスタムワゴンTACシリーズ
色
ブラック
質量(g)
120
寸法(幅W×高さH)(mm)
314×40
適合ピッチ(mm)
50