WHT-4560 作業台補助テーブルワゴン TRUSCO 37461164

 

WHT-4560 作業台補助テーブルワゴン TRUSCO 37461164
WHT-4560 作業台補助テーブルワゴン TRUSCO 37461164
WHT-4560 作業台補助テーブルワゴン TRUSCO 37461164

作業台補助テーブルワゴン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
質量(kg)17.5
内容量1台注文コード37461164品番WHT-4560
参考基準価格(税別)¥69,030販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

ワゴンに天板が付いており、天面での作業も可能です。

用途作業台の補助ワゴンとして多用途に使用可。ピッチ(mm)135(中間棚板調整ピッチ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×740仕様組立式トラスコ品番301-2786質量(kg)17.5高さ(mm)40(こぼれ止め)段数3耐荷重(kg)天板100、棚板20キャスター自在×4ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)75最大積載量(kg/台)100引出しなし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする