TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 保管庫
キャスターベース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37461821
品番
VR-CW GN
参考基準価格(税別)
¥30,580
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
465-2657
質量(kg)
7
タイプ
間口767mm用
色(本体)
グリーン
高さ(mm)
123
奥行(mm)
510
間口(mm)
777
キャスター
自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(2個)
最大積載量(kg)
200/台