軽量キャビネットWVR型用'キャスターベース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 37461837 品番 WVR-CS
参考基準価格(税別)¥27,240 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
仕様75mmウレタン自在、自在ストッパー各2個 トラスコ品番465-3424 適合機種キャビネット/WVRタイプ(間口450mm用) 質量(kg)5.4 最大積載量(kg)200/台 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×510×123
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする