TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 保管庫
キャスターベース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
465-2649
注文コード
37461846
品番
VR-CW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,000
この商品は
トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
465-2649
質量(kg)
7
タイプ
間口767mm用
色(本体)
ネオグレー
キャスター
自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(2個)
最大積載量(kg)
200/台