TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの キャビネット・ツールキャビネット
TRUSCOの キャビネット・ツールキャビネット用オプション
軽量キャビネットWVR型用'キャスターベース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
37461952
品番
WVR-CW
参考基準価格(税別)
¥42,490
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
仕様
75mmウレタン自在、自在ストッパー各2個
トラスコ品番
465-3432
適合機種
キャビネット/WVRタイプ(間口880mm用)
質量(kg)
7.1
最大積載量(kg)
200/台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
890×510×123
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200