TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの キャビネット・ツールキャビネット
TRUSCOの キャビネット・ツールキャビネット本体
横型バンラックケースWUN型(奥行360mmタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37462573
品番
WUN-12A
参考基準価格(税別)
¥67,910
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
引出し組合せ
A4-20=3個、A4-10=9個
トラスコ品番
509-2850
質量(kg)
13.7
引出し数
A4-20 3列1段 A4-10 3列3段
付属品
各引出しに仕切板・見出しカード 各1枚付(奥行240・311mmタイプ)、各引出しに見出しカード2枚付(奥行360mmタイプ)
色
透明
高さ(mm)
314
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
360
間口(mm)
792
最大積載量(kg)
20
荷姿
完成品
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
792×360×314
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません