TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの キャビネット・ツールキャビネット
TRUSCOの キャビネット・ツールキャビネット本体
横型バンラックケースWUN型(奥行240mmタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37462607
品番
WUN-28D
参考基準価格(税別)
¥69,020
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
引出し組合せ
D-1=28個
トラスコ品番
501-0217
質量(kg)
14.0
引出し数
D-1 7列4段
付属品
各引出しに仕切板・見出しカード 各1枚付(奥行240・311mmタイプ)、各引出しに見出しカード2枚付(奥行360mmタイプ)
色
透明
高さ(mm)
314
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
240
間口(mm)
792
最大積載量(kg)
20
荷姿
完成品
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
792×240×314
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません