※2-2-M13-3-CLS-CDLS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSD160)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
313
100
150
313
350
400
900
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37462626
品番
CLSD160-313
参考基準価格(税別)
¥236,670
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
160
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
313
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード