TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの キャビネット・ツールキャビネット
TRUSCOの キャビネット・ツールキャビネット本体
横型バンラックケースWUN型(奥行311mmタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
引出し数
A-1 6列4段
注文コード
37462643
品番
WUN-24A
参考基準価格(税別)
¥69,100
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
引出し数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
引出し組合せ
A-1=24個
トラスコ品番
501-0101
質量(kg)
16.1
引出し数
A-1 6列4段
色
透明(引出し色)、ネオグレー(本体)
付属品
各引出しに仕切板・見出しカード 各1枚付(奥行240・311mmタイプ)、各引出しに見出しカード2枚付(奥行360mmタイプ)
高さ(mm)
314
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
311
間口(mm)
792
最大積載量(kg)
20
荷姿
完成品
梱包数
1台
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
792×311×314
引出し
A-1 6列4段
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません