CLD-RC-665 ライン作業台キャリーブラケット用レール TRUSCO 37462713 CLD-RC-665 ライン作業台キャリーブラケット用レール TRUSCO 37462713 CLD-RC-665 ライン作業台キャリーブラケット用レール TRUSCO 37462713

ライン作業台キャリーブラケット用レール

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37462713 品番CLD-RC-665
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,310
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ライン作業台に後付けすることで、循環方式のセルライン生産システムを構築することができます。
手送りで製品を送り出すため、作業者の作業スピードに合わせた運用が可能です。
回転キャリープラットはセル生産方式の複数の作業工程に対応するため、回転テーブル式で90°ごとに軽くロックします。
天板面は帯電防止ゴムマット張りで作業者に安全な設計です。
作業台に取り付け、その上で回転キャリープラットを走行させます。
連結部はジョイント金具(CLD-RJ)で連結させ、作業台には両面テープと木ねじで取り付けします。

適合ULRT型、CLM型 トラスコ品番466-8146 質量(g)450 タイプカーブ用 板厚(mm)1.2 レール寸法(幅×高さ)(mm)12.0×12.0 曲げ角度R665 1/4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする