TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 作業台アクセサリ
TRUSCOの 作業台アクセサリパネル
高さ調節セルライン作業台用パネルボード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
間口(mm)
1349
注文コード
37462905
品番
CLSP-1500
参考基準価格(税別)
¥47,800
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
左側には、工具等を引っ掛けるフックを取り付けるパンチングの穴が開いており、右側にホワイトボードが取り付けられています。
間口(mm)
1349
トラスコ品番
466-8243
質量(kg)
8
仕様
パンチングパネルとホワイトボードの組み合わせ
適合
CLMタイプ
高さ(mm)
332
奥行(mm)
40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません