TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 作業台アクセサリ
TRUSCOの 作業台アクセサリ作業台用部品・オプション
高さ調節セルライン作業台用支柱セット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
37462923
品番
CLA
参考基準価格(税別)
¥28,230
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
各オプションを取り付けるための作業台にセットする支柱です。
100mmピッチで穴が開いており、作業にあわせてオプションの高さを変えることができます。
高さ(mm)
1270
間口(mm)
26
奥行(mm)
405
適合
CLMタイプ
トラスコ品番
466-8073
質量(kg)
6.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません