AE型軽量作業台 ゴムマット張り仕様

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37462993 品番 AE-0945G5
参考基準価格(税別)¥60,610 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

ゴムマットが製品への傷やショックを吸収します。

均等耐荷重(kg)300 間口(mm)900 奥行(mm)450 高さ(mm)745 質量(kg)19 材質(天板)ポリ化粧 仕様組立式 トラスコ品番243-5331 厚さ(mm)5(マット) 適合ねじ(アジャスター)M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする